AUTOQUIP S35-048-0080-EW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 55.5 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6BPH

AUTOQUIP S35-048-0080-EW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 55.5 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6BPH Modell: S35-048-0080-EW

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd64 "
Basbredd48 "
Lastkapacitet8000 Ibs
Sänkt höjd7.5 "
Max. Plattformslängd96 "
Max. Plattformens bredd72 "
Min. Plattformslängd64 "
Min. Plattformens bredd48 "
Motor HP1.5
Antal cylindrar2
Höjd höjd55.5 "
Tid44 sek.
Reselängd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 544.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP S35-024-0025-EW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6BNW S35-024-0025-EW1.536 "48 "16 sek.2500 kg60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040-EW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BNX S35-024-0040-EW1.536 "48 "16 sek.4000 Ibs60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060-EW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6BNY S35-024-0060-EW1.536 "48 "16 sek.6000 Ibs60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080-EW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 7 - 31 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6BNZ S35-024-0080-EW1.536 "48 "22 sek.8000 Ibs60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025-EW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6BPA S35-036-0025-EW1.548 "48 "25 sek.2500 kg72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-EW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BPB S35-036-0040-EW1.548 "48 "25 sek.4000 Ibs72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060-EW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6BPC S35-036-0060-EW1.548 "48 "25 sek.6000 Ibs72 "72 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP S35-048-0080-EW Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 55.5 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet