AUTOQUIP S35-058-0150-SV Saxlyftbord, 90 tums plattformsbredd, 12.5 - 70.5 tums höjd | CG6BNP

AUTOQUIP S35-058-0150-SV Saxlyftbord, 90 tums plattformsbredd, 12.5 - 70.5 tums höjd

Artikel: CG6BNP Modell: S35-058-0150-SV

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd90 "
Basbredd28 "
Lastkapacitet15000 Ibs
Sänkt höjd12.5 "
Max. Plattformslängd120 "
Max. Plattformens bredd90 "
Min. Plattformslängd90 "
Min. Plattformens bredd28 "
Motor HP5
Antal cylindrar2
Höjd höjd70.5 "
Tid60 sek.
Reselängd58 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2475
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP S35-024-0025-SV Saxlyftbord, 32 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6BNA S35-024-0025-SV1.536 "16 "8 sek.2500 kg60 "32 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040-SV Saxlyftbord, 32 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BNB S35-024-0040-SV1.536 "16 "11 sek.4000 Ibs60 "32 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060-SV Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 30.5 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6BNC S35-024-0060-SV1.536 "22 "32 sek.6000 Ibs60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080-SV Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 7 - 31 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6BND S35-024-0080-SV1.536 "22 "32 sek.8000 Ibs60 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025-SV Saxlyftbord, 32 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 2500 lbs Kapacitet | CG6BNE S35-036-0025-SV1.548 "16 "12 sek.2500 kg72 "32 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040-SV Saxlyftbord, 32 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BNF S35-036-0040-SV1.548 "16 "17 sek.4000 Ibs72 "32 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060-SV Saxlyftbord, 72 tums plattformsbredd, 42.5 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6BNG S35-036-0060-SV1.548 "22 "50 sek.6000 Ibs72 "72 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP S35-058-0150-SV Saxlyftbord, 90 tums plattformsbredd, 12.5 - 70.5 tums höjd