Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALS4T-813-200 Rivet Nut, 0.865 Inch Flange Dia., 1/2-13 Thread Size, 1.15 Inch Length, 1008Ss, 10PK | CG6MAP 444P45

AVK ALS4T-813-200 Nitmutter, 0.865 tum flänsdia., 1/2-13 gängstorlek, 1.15 tum längd, 1008Ss, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG6MAP Modell: ALS4T-813-200Korsreferens: 444P45
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
260SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialStål
Kroppsdia.0.685 "
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Borrstorlek11 / 16 "
SlutetÖppna änden
FästelementZink gul
FinishZink gul
Flänsdia.0.865 "
Grade1008
Grip Range0.063 "till 0.200"
Huvud Dia.0.865 "
Huvudhöjd0.047 "
Hålstorlek0.688 "
Längd1.15 "
Nittypräfflade
System för mätningInch

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2232
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALS4T-813-200 Nitmutter, 0.865 tum flänsdia., 1/2-13 gängstorlek, 1.15 tum längd, 1008Ss, 10PK
260SEK /packa