Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ATC9T-580 Rivet Nut, M5 x 0.80 Thread Size, 9.4mm Length, 7.54mm Drill Size, 304Ss | CG6MAX 444P53

AVK ATC9T-580 Nitmutter, M5 x 0.80 gängstorlek, 9.4 mm längd, 7.54 mm borrstorlek, 304Ss

Finns i lager
Artikel: CG6MAX Modell: ATC9T-580Korsreferens: 444P53
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
65SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Kroppsdia.7.12 mm
Dia./ trådstorlekM5x0.8
Borrstorlek7.14 mm, 7.36 mm, 7.54 mm
SlutetÖppna änden
FästelementEnkel
FinishEnkel
Flänsdia.10.5 mm
Grade304
Huvud Dia.7.77 mm
Hålstorlek7.14 mm, 7.36 mm, 7.54 mm
Längd9.4 "
NittypSwaged
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ATC9T-580 Nitmutter, M5 x 0.80 gängstorlek, 9.4 mm längd, 7.54 mm borrstorlek, 304Ss
65SEK /enhet