Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

B&K PRECISION 8540 Elektronisk last, 0 - 60 V, 1 Ma - 30 A | AC2PGB 2LUY9

B&K PRECISION 8540 Elektronisk last, 0 - 60 V, 1 Ma - 30 A

Finns i lager
Artikel: AC2PGB Modell: 8540Korsreferens: 2LUY9
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
14 991 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk belastning
Nuvarande Område1mA till 30 A.
Belastningsreglering0 till 10 V = +/- 0.05% + 0.1% FS, 0 till 60 = V +/- 0.05% + 0.1% FS, 0 till 3 A = +/- 0.1% + 0.1% FS, 0 till 30 A = +/- 0.1% + 0.15% FS
Effekt150 W
Spänningsområde0 till 60 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.42
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod74122000000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 8500B-serien DC-elektronisk belastning lämplig för testning av likströmskällor inom instrument, medicinska och vetenskapliga forsknings- och utvecklingsapplikationer
    • Lättläst skärm ger avläsningar i realtid upp till tre decimaler även i dåligt upplysta och starka ljusförhållanden
    • Överspännings- och strömskyddsanläggningar för skydd mot överspänningsaggregat och konstant ström-, motstånds- och spänningslägen för användarens bekvämlighet

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 8540 Elektronisk last, 0 - 60 V, 1 Ma - 30 A
14 991 kr /enhet