B&K PRECISION XLN30052-GL DC-strömförsörjning med en utgång Digital | AF7DAN 20VD80

B&K PRECISION XLN30052-GL Single Output DC Power Supply Digital

Finns i lager
Artikel: AF7DAN Modell: XLN30052-GLKorsreferens: 20VD80

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 755 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLikströmsförsörjning med en utgång
Kalibrerings certifikatNIST spårbar
förbindelseParallell
Nuvarande gränser0% till 100%
Visa(4) Siffra VFD
ingångs~~POS=TRUNC47 till 63 Hz
Inspänning100 till 240 VAC
LinjeförordningMindre än eller lika med 32 mV
Linje voltregleringMindre än eller lika med 32 mV
BelastningsregleringMindre än eller lika med 32 mV
MätartypDigital
Utgångsström0.02 till 5.2 ampere
Utgångsspänning (DC)5 till 300
SkyddOVP, OCP, OPP, OTP, Foldback Protection Mode och Key-Lock Function
Reglering av krusningsvoltMindre än eller lika med 25 mVrms

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8504409540

Produktvarianter

ProduktModellVisaUtgångsströmPris
B&K PRECISION XLN15010 DC-nätaggregat med en utgång Digital | AF7DAK 20VD77 XLN15010(4) Siffra VFD0.04 till 10.4 ampere46 230 kr
B&K PRECISION XLN15010-GL DC-strömförsörjning med en utgång Digital | AF7DAL 20VD78 XLN15010-GL(4) Siffra VFD0.04 till 10.4 ampere55 528 kr
B&K PRECISION XLN30052 DC-nätaggregat med en utgång Digital | AF7DAM 20VD79 XLN30052(4) Siffra VFD0.02 till 5.2 ampere46 188 kr
B&K PRECISION XLN60026 DC-strömförsörjning med en utgång Digital | AF7DAP 20VD81 XLN60026(4) Siffra VFD0.01 till 2.6 ampere47 827 kr
B&K PRECISION XLN60026-GL DC-nätaggregat med en utgång Digital | AF7DAQ 20VD82 XLN60026-GL(5) Siffra VFD0.01 till 2.6 ampere52 278 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION XLN30052-GL Single Output DC Power Supply Digital
52 755 kr /enhet