Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BADGER METER M25-751-PNPB-RA-GA-XX Flödesmätare 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 In. | AF8PYN 29FJ90

BADGER METER M25-751-PNPB-RA-GA-XX Flödesmätare 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 In.

Finns i lager
Artikel: AF8PYN Modell: M25-751-PNPB-RA-GA-XXKorsreferens: 29FJ90
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
3 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 1.5% av läsning
kammaren MaterialNoryl
Anslutningsstorlek5 / 8 "
MonteringKonstruerad polymer
FlödesmaterialVatten
Flödesområde1.9 till 94.6 LPM
Flödesområde @ CCM3785 till 94,635
Flödesområde @ GPH60 till 1500
För rörstorlek3 / 4 "
GPM Max.25
Höjd5 1 / 16 "
Husets materialKonstruerad polymer
Längd7.5 "
Master Totalizer9,999,990 gal.
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.100 F
Max. Viskositet2 CST
Tryckfall - 100% flöde (PSI)12.00
Tryckfall - 50% flöde (PSI)2.00
TätningsmaterialNylon-PPE-legering
AxelmaterialRostfritt stål
Specifik gravitation1
temp120 grader F
TrådNPT
TypPositiv förskjutning
Bredd568620 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.22
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9028200000

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.AnslutningsstorlekVisaTätningsmaterialtempTypBreddFlödesområdePris
BADGER METER M25-625-LNPA-RA-GA-XX Flödesmätare 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 Inch | AB8VAG 29FJ91 M25-625-LNPA-RA-GA-XX120 F5 / 8 "-Etylenpropen120 grader FPositiv förskjutning4.25 "1.9 till 113.6 LPM4 205 kr
BADGER METER RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX Flödesmätare 310 Gpm 150 Psi Epdm | AB8VAH 29FJ96 RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX120 F3"-EPDM120 grader FTurbine5 27 / 32 "15.1 till 1173.5 LPM34 335 kr
BADGER METER M25-750-LNPB-TS-GA-XX Flödesmätare 25 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Rostfritt Stål | AF6QNP 20CL48 M25-750-LNPB-TS-GA-XX100 grader3/4 MNPT7-siffraNylon-PPE-legering100 grader FPositiv förskjutning568596 "0.5 till 25 gpm5 984 kr
BADGER METER M35-751-LNPB-TS-GA-XX Flödesmätare 35 Gpm 7-1/2 Inch 150 Psi Noryl Rostfritt Stål | AF6QNQ 20CL49 M35-751-LNPB-TS-GA-XX120 grader3/4 MNPT7-siffraEtylenpropen120 grader FPositiv förskjutning568597 "0.75 till 35 gpm6 467 kr
BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX Flödesmätare 70 Gpm 10-3/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNR 20CL50 M70-100-LNPC-TS-GA-XX120 grader1 MNPT7-siffraEtylenpropen120 grader FPositiv förskjutning568598 "1 till 70 gpm10 319 kr
BADGER METER M120-150-LNSF-TS-GA-XX Flödesmätare 120 Gpm 12-5/8 Inch 150 Psi Noryl | AF6QNT 20CL51 M120-150-LNSF-TS-GA-XX120 grader1 elliptisk fläns8-siffraEtylenpropen120 grader FPositiv förskjutning568599 "2 till 120 gpm22 143 kr
BADGER METER M170-200-LNSG-TS-GA-XX Flödesmätare 170 Gpm 15-1/4 Inch 150 Psi Noryl | AF6QTF 20CL52 M170-200-LNSG-TS-GA-XX120 grader2 elliptisk fläns8-siffraEtylenpropen120 grader FPositiv förskjutning568600 "2 till 170 gpm34 588 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BADGER METER M25-751-PNPB-RA-GA-XX Flödesmätare 25 Gpm 150 Psi 7-1/2 In.
3 156 kr /enhet