BALDOR MOTOR ANFL3514M Skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56YZ Ram | AJ6NUN

BALDOR MOTOR ANFL3514M skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 rpm, 1.5 hk, 1-fas, TEFC, 56YZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NUN Modell: ANFL3514M

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps18/9
BasN
Nedbrytningsmoment14.5 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56YZ
Vridmoment för full belastning4.5 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MonteringF1
Ström utan belastning6 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas1
Effektfaktor73
RevisionS
RPM1725
Typ3532LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 15 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 11.5 LB-FT
    • Startström: 57 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. StigaTypRamHPPris
BALDOR MOTOR ANFL3501M Skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1-fas, TEFC, 48YZ Ram | AJ6NUJ ANFL3501M606/32.95 LB-FTY73 grader C3414L48YZ. 339 504 kr
BALDOR MOTOR ANFL3504M Skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1-fas, TEFC, 48YZ Ram | AJ6NUK ANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.510 661 kr
BALDOR MOTOR ANFL3507M Skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1-fas, TEFC, 48YZ Ram | AJ6NUL ANFL3507M808.2/4.15.7 LB-FTAB81 deg C3428LC48YZ. 7513 258 kr
BALDOR MOTOR ANFL3510M Skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56YZ Ram | AJ6NUM ANFL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grader C3528L56YZ114 635 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ANFL3514M skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 rpm, 1.5 hk, 1-fas, TEFC, 56YZ ram
22 763 kr /enhet