BALDOR MOTOR ANFL3507M Skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.75 hk, 1-fas, TEFC, 48YZ Ram | AJ6NUL

BALDOR MOTOR ANFL3507M skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 rpm, 0.75 hk, 1-fas, TEFC, 48YZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NUL Modell: ANFL3507M

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps8.2/4.1
BasN
Nedbrytningsmoment5.7 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram48YZ
Vridmoment för full belastning2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly6 # 18,1 # 16 # 4TH
MonteringF1
Ström utan belastning2.7 Amps
Antal poler04
Produktion. 75
Fas1
Effektfaktor80
RevisionAB
RPM1725
Temp. Stiga81 deg C
Typ3428LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 7.5 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 4.7 LB-FT
    • Startström: 31 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionTemp. StigaTypRamHPPris
BALDOR MOTOR ANFL3501M Skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hk, 1-fas, TEFC, 48YZ Ram | AJ6NUJ ANFL3501M606/32.95 LB-FTY73 grader C3414L48YZ. 339 504 kr
BALDOR MOTOR ANFL3504M Skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hk, 1-fas, TEFC, 48YZ Ram | AJ6NUK ANFL3504M667.4/3.71 LB-INY-3421L48YZ.510 661 kr
BALDOR MOTOR ANFL3510M Skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 RPM, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56YZ Ram | AJ6NUM ANFL3510M7811.8/5.97.19 LB-FTA99 grader C3528L56YZ114 635 kr
BALDOR MOTOR ANFL3514M Skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 RPM, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56YZ Ram | AJ6NUN ANFL3514M7318/914.5 LB-FTS-3532LC56YZ1.522 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ANFL3507M skruvdrivmotor, 115/230V, 1800 rpm, 0.75 hk, 1-fas, TEFC, 48YZ ram
13 258 kr /enhet