BALDOR MOTOR AOM3556T Trefasmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEAO, 145T Ram | AJ6NVB

BALDOR MOTOR AOM3556T trefasmotor, 208-230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEAO, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NVB Modell: AOM3556T

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelfläktmotor
Amps3.8/1.9
BasRG
Nedbrytningsmoment14.1 LB-FT
KlassB
KapslingTEAO
Ram145T
Vridmoment för full belastning4.52 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18 36 'LG Y
MonteringF1
Ström utan belastning1.41 Amps
Antal poler06
Produktion1
Fas3
Effektfaktor63
RevisionB
RPM1155
Temp. Stiga78 grader C
Typ3520M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 9.76 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 8.43 LB-FT
    • Startström: 10.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR AOM25904T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 254T Ram | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 grader C54 372 kr
BALDOR MOTOR AOM3454 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ram | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-5 738 kr
BALDOR MOTOR AOM3455 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ram | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-9 005 kr
BALDOR MOTOR AOM3458 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48 Ram | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-6 399 kr
BALDOR MOTOR AOM3535 Trefasmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 56 Ram | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 /, 95.5 LB-FT. 3351-1140-9 480 kr
BALDOR MOTOR AOM3538 Trefasmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ram | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-7 526 kr
BALDOR MOTOR AOM3539 Trefasmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ram | AJ6NUW AOM3539062.5-2.4/1.27.7 LB-FT.555A1140-10 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3556T trefasmotor, 208-230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEAO, 145T ram
10 659 kr /enhet