BALDOR MOTOR AOM3615T Trefasmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 184T Ram | AJ6NVG

BALDOR MOTOR AOM3615T trefasmotor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 184T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NVG Modell: AOM3615T

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelfläktmotor
Amps14.2-13.6/6.8
BasRG
Nedbrytningsmoment53.2 LB-FT
KlassF
KapslingTEAO
Ram184T
Vridmoment för full belastning15 LB-FT
HP5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 16 36 'LG Y
MonteringF1
Ström utan belastning3.42 Amps
Antal poler04
Produktion5
Fas3
Effektfaktor78
RPM1745
Temp. Stiga96 grader C
Typ3634M
Spänning208-230 / 460 LUFTÖVNING

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.95
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 34.7 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 29.2 LB-FT
    • Startström: 48.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR AOM25904T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 254T Ram | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 grader C101 457 kr
BALDOR MOTOR AOM3454 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ram | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-10 707 kr
BALDOR MOTOR AOM3455 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ram | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-16 803 kr
BALDOR MOTOR AOM3458 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48 Ram | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-11 941 kr
BALDOR MOTOR AOM3535 Trefasmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 56 Ram | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 /, 95.5 LB-FT. 3351-1140-10 093 kr
BALDOR MOTOR AOM3538 Trefasmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ram | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-14 044 kr
BALDOR MOTOR AOM3539 Trefasmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ram | AJ6NUW AOM3539062.5-2.4/1.27.7 LB-FT.555A1140-19 060 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3615T trefasmotor, 208-230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 184T ram
23 517 kr /enhet