BALDOR MOTOR CD5319 SCR Drivmotor, 100/50V, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAD

BALDOR MOTOR CD5319 SCR-drivmotor, 100/50V, 1750 rpm, 1 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PAD Modell: CD5319

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Armaturström10
Armaturspänning90
BasRG
Borstar2 / BP5000T07
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram56C
HP1
IsoleringF
MonteringF1
Antal poler2
Produktion1
RevisionK
RPM1750
Typ3535D
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)47.31
Fartygets bredd (cm)26.67
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP0111L

Produktvarianter

ProduktModellProduktionArmaturströmArmaturspänningTotal längdRevisionRPMTypSpänningPris
BALDOR MOTOR CD3434 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6NZX CD3434---13.34 "-1750 RPM--25 002 kr
BALDOR MOTOR CD3450 SCR Drivmotor, 100/50V, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6NZY CD3450.55.290-W17503420D9028 436 kr
BALDOR MOTOR CD3451 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6NZZ CD3451.52.6180-U17503420D18028 436 kr
BALDOR MOTOR CD3475 SCR Drivmotor, 100/50V, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAA CD3475. 757.890-S17503428D9035 362 kr
BALDOR MOTOR CD3476 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAB CD3476. 753.9180-S17503428D18035 362 kr
BALDOR MOTOR CD5318 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAC CD531815180-K17503535D18049 908 kr
BALDOR MOTOR CD5333 SCR Drivmotor, 100/50V, 1750 RPM, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAE CD5333. 333.790-L17503513D9021 616 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CD5319 SCR-drivmotor, 100/50V, 1750 rpm, 1 hk, TEFC, 56C ram
49 908 kr /enhet