BALDOR MOTOR CDP3455 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PBZ

BALDOR MOTOR CDP3455 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PBZ Modell: CDP3455

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 645 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC permanentmagnetmotor
Armaturström5
Armaturspänning180
BasRG
Borstar2 / BP5000AW14
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram56C
HP1
IsoleringF
MonteringF1
Produktion1
RevisionZ
RPM1750
Typ3435P
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)47.31
Fartygets bredd (cm)26.67
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Permanent magnetdriven likströmsmotor med ankarspänning på 180 VDC för applikationer i pumpar, transportörer och maskiner
    • Har helt sluten stålkonstruerad 56C-ram med klass F-isolering för förbättrat skydd och elektrostatisk epoxifärgbeläggning för korrosionsbeständighet
    • Dubbelförseglade kullager försmorda med Polyrex EM-fett för hanteringstemperaturer mellan -20 och 300 grader F
    • Fläktkyld för bättre värmeavledning
    • Neoprenpackningstätning på ledningsboxen för att säkerställa korrekt tätning
    • Förhållandet mellan konstant vridmoment på 20: 1 ger en maximal hastighet på 1750 varv / min
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellProduktionArmaturströmArmaturspänningRevisionRPMTypSpänningBorstarPris
BALDOR MOTOR CDP3306 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV0122 745 kr
BALDOR MOTOR CDP3310 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T0122 745 kr
BALDOR MOTOR CDP3316 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV0123 980 kr
BALDOR MOTOR CDP3320 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3326 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3330 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3335 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV0123 980 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3455 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram
39 645 kr /enhet