BALDOR MOTOR CDX7150 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 1.5 hk, TEFC, 182C Ram | AJ6PEM

BALDOR MOTOR CDX7150 SCR-drivmotor, 200/100V, 1750 rpm, 1.5 hk, TEFC, 182C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PEM Modell: CDX7150

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

93 559 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
KapslingstypTEFC
HP1-1 / 2 HP
isolering klassF
motortypBorstat
NEMA / IEC-ram182C
RPM1750 RPM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54
Fartygets höjd (cm)42.55
Fartygets längd (cm)69.69
Fartygets bredd (cm)46.52
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • fältets fullastström: 0.25 / 0.5 A.

Produktvarianter

ProduktModellProduktionArmaturströmArmaturspänningTotal längdRevisionRPMTypSpänningPris
BALDOR MOTOR CD3434 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6NZX CD3434---13.34 "-1750 RPM--25 002 kr
BALDOR MOTOR CD3450 SCR Drivmotor, 100/50V, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6NZY CD3450.55.290-W17503420D9028 436 kr
BALDOR MOTOR CD3451 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6NZZ CD3451.52.6180-U17503420D18028 436 kr
BALDOR MOTOR CD3475 SCR Drivmotor, 100/50V, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAA CD3475. 757.890-S17503428D9035 362 kr
BALDOR MOTOR CD3476 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAB CD3476. 753.9180-S17503428D18035 362 kr
BALDOR MOTOR CD5318 SCR Drivmotor, 200/100V, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAC CD531815180-K17503535D18049 908 kr
BALDOR MOTOR CD5319 SCR Drivmotor, 100/50V, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PAD CD531911090-K17503535D9049 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CDX7150 SCR-drivmotor, 200/100V, 1750 rpm, 1.5 hk, TEFC, 182C ram
93 559 kr /enhet