BALDOR MOTOR CEBM3611T-D Bromsmotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 3 hk, 60 Hz, TEFC, 182TC Ram | AJ6PEV

BALDOR MOTOR CEBM3611T-D D-serien bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 3 hk, 60 Hz, TEFC, 182TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PEV Modell: CEBM3611T-D

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 306 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Amps8.6-8.2/4.1
BasRG
Nedbrytningsmoment31 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram182TC
Vridmoment för full belastning9 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 16
MonteringF3
Ström utan belastning2.2 Amps
Antal poler04
Produktion3
Fas3
Effektfaktor77
RevisionB
RPM1760
Temp. Stiga50 grader C
Typ3628M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.35
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 22 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 16.5 LB-FT
    • Startström: 32 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMonteringAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdFasPris
BALDOR MOTOR BNM3538-D Bromsmotor i D-serien, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56 Ram | AJ6NWJ BNM3538-DF31.8-1.6 /, 86.71 LB-FT0.608 Amps04.5-316 242 kr
BALDOR MOTOR BNM3542-D Bromsmotor i D-serien, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56 Ram | AJ6NWK BNM3542-DF33-2.8/1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-322 084 kr
BALDOR MOTOR CEBM3554T Trefas sluten motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6PEQ CEBM3554T-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT-41.500 hk17.86 "328 804 kr
BALDOR MOTOR CEBM3558T-D Bromsmotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TCY Ram | AJ6PET CEBM3558T-DF35.9-5.8/2.924.6 LB-FT1.72 Amps042-330 221 kr
BALDOR MOTOR CEBM3615T-D D-serien bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ram | AJ6PEX CEBM3615T-DF113.9-13.4/6.752.2 LB-FT3.24 Amps045-344 406 kr
BALDOR MOTOR CEBM3710T-D Bromsmotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ram | AJ6PEZ CEBM3710T-DF121-18.8/9.469.4 LB-FT4.46 Amps047.5-362 613 kr
BALDOR MOTOR CEBM3714T-D Bromsmotor i D-serien, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ram | AJ6PFB CEBM3714T-DF125.4-24/12134 LB-FT5.49 Amps0410-376 529 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEBM3611T-D D-serien bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 3 hk, 60 Hz, TEFC, 182TC ram
38 306 kr /enhet