BALDOR MOTOR CECP4308T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 364TC Ram | AJ6PGT

BALDOR MOTOR CECP4308T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 364TC Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PGT Modell: CECP4308T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

178 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Effektivitet (CT-värde) 94.10%
KapslingstypTEFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlek364TC
Fulllastförstärkare98.8/49.4
HP40 hk
isolering klassF
MonteringstypFotmontering / C-ansikte
Total längd33.44 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.2.375 "
Spänning230 / 460 V
Vikt908 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 408.6
Fartygets höjd (cm)65.09
Fartygets längd (cm)103.19
Fartygets bredd (cm)82.55
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1200 varv / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentHPIP-värdeMax. HastighetmotortypMonteringstypPris
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hk---Fotmontering / C-ansikte52 027 kr
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hk---Fotmontering / C-ansikte66 559 kr
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----56 874 kr
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----60 283 kr
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----60 283 kr
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----18 687 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CECP4308T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 364TC Ram
178 469 kr /enhet