BALDOR MOTOR CECP82394T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame | AJ6PHG

BALDOR MOTOR CECP82394T-4 IEEE 841XL-motor, 460V, 3600 rpm, 60 Hz, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PHG Modell: CECP82394T-4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 359 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps17
BasRG
Nedbrytningsmoment119 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram254TC
Vridmoment för full belastning22.2 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP15
Hz60
IsoleringF
KVAR1.6
Bly3 # 12
MonteringF1
Ström utan belastning4.94 Amps
Antal poler02
Produktion15 HP
Fas3
Effektfaktor91
RevisionE
RPM3510
Temp. KodaT3
Temp. Stiga55 grader C
Typ0934M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 138.6
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 36.5 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2155
    • Uppdragningsmoment: 22.7 LB-FT
    • Startström: 116 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentHPIP-värdeMax. HastighetmotortypMonteringstypPris
BALDOR MOTOR CECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFG CECP2276T21.4/10.7--7-1 / 2 hk---Fotmontering / C-ansikte52 027 kr
BALDOR MOTOR CECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFH CECP2332T28.4/14.2--10 hk---Fotmontering / C-ansikte66 559 kr
BALDOR MOTOR CECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFJ CECP2333T-36.2/18.1153 LB-FT15----56 874 kr
BALDOR MOTOR CECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6PFK CECP2333T-4-18.1153 LB-FT15-----
RFQ
BALDOR MOTOR CECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFL CECP2334T-48/24213 LB-FT20----60 283 kr
BALDOR MOTOR CECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6PFM CECP2334T-4-24213 LB-FT20----60 283 kr
BALDOR MOTOR CECP3581T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6PFN CECP3581T-3.3-3/1.515.8 LB-FT1----18 687 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CECP82394T-4 IEEE 841XL-motor, 460V, 3600 rpm, 60 Hz, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254TC ram
60 359 kr /enhet