BALDOR MOTOR CEM2531T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284TC Ram | AJ6PLT

BALDOR MOTOR CEM2531T trefas öppen motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PLT Modell: CEM2531T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 822 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps60/30
BasRG
Nedbrytningsmoment216 LB-FT
KlassF
KapslingOPSB
Ram284TC
Vridmoment för full belastning74 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP25
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 10
MonteringF1
Ström utan belastning12.7 Amps
Antal poler04
Produktion25
Fas3
Effektfaktor82
RevisionA
RPM1770
Temp. Stiga34 grader C
Typ4050M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 151.2
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 121 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2138L
    • Uppdragningsmoment: 88.8 LB-FT
    • Startström: 190 ampere

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassAmpsNedbrytningsmomentmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR CEM2513T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254TC Ram | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-45 832 kr
BALDOR MOTOR CEM2514T Trefas öppen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254TC Ram | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-46 422 kr
BALDOR MOTOR CEM2515T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256TC Ram | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-49 751 kr
BALDOR MOTOR CEM2516T Trefas öppen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256TC Ram | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-54 631 kr
BALDOR MOTOR CEM2535T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286TC Ram | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-68 868 kr
BALDOR MOTOR CEM2539T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324TC Ram | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 Amps0440-90 663 kr
BALDOR MOTOR CEM2543T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, ODP, 326TC Ram | AJ6PLW CEM2543T-114/57420 LB-FT-20.2 Amps0450-98 603 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEM2531T trefas öppen motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284TC ram
63 822 kr /enhet