BALDOR MOTOR CEM2539T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324TC Ram | AJ6PLV

BALDOR MOTOR CEM2539T trefas öppen motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PLV Modell: CEM2539T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

90 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps94/47
BasRG
Nedbrytningsmoment318 LB-FT
KlassF
KapslingOPSB
Ram324TC
Vridmoment för full belastning118 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP40
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 8
MonteringF1
Ström utan belastning14.6 Amps
Antal poler04
Produktion40
Fas3
Effektfaktor85
RevisionF
RPM1775
Temp. Stiga33 grader C
Typ4250M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 170.1
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 219 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2138L
    • Uppdragningsmoment: 159 LB-FT
    • Startström: 280 ampere

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassAmpsNedbrytningsmomentmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR CEM2513T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254TC Ram | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-45 832 kr
BALDOR MOTOR CEM2514T Trefas öppen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254TC Ram | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-46 422 kr
BALDOR MOTOR CEM2515T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256TC Ram | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-49 751 kr
BALDOR MOTOR CEM2516T Trefas öppen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256TC Ram | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-54 631 kr
BALDOR MOTOR CEM2531T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284TC Ram | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 Amps0425-63 822 kr
BALDOR MOTOR CEM2535T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286TC Ram | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-68 868 kr
BALDOR MOTOR CEM2543T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, ODP, 326TC Ram | AJ6PLW CEM2543T-114/57420 LB-FT-20.2 Amps0450-98 603 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEM2539T trefas öppen motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324TC ram
90 663 kr /enhet