BALDOR MOTOR CEM2547T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 hk, 60 Hz, ODP, 364TC Ram | AJ6PLX

BALDOR MOTOR CEM2547T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 hk, 60 Hz, ODP, 364TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PLX Modell: CEM2547T

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

228 958 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps136/68
BasRG
Nedbrytningsmoment624 LB-FT
KlassF
KapslingOPSB
Ram364TC
Vridmoment för full belastning177 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP60
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 6
MonteringF1
Ström utan belastning22.2 Amps
Antal poler04
Produktion60
Fas3
Effektfaktor87
RevisionF
RPM1775
Temp. Stiga40 grader C
Typ4278M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 284.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 314 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2138L
    • Uppdragningsmoment: 245 LB-FT
    • Startström: 470 ampere

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassAmpsNedbrytningsmomentmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR CEM2513T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254TC Ram | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-85 521 kr
BALDOR MOTOR CEM2514T Trefas öppen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254TC Ram | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-86 621 kr
BALDOR MOTOR CEM2515T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256TC Ram | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-92 833 kr
BALDOR MOTOR CEM2516T Trefas öppen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256TC Ram | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-101 939 kr
BALDOR MOTOR CEM2531T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284TC Ram | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 Amps0425-119 090 kr
BALDOR MOTOR CEM2535T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286TC Ram | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-128 504 kr
BALDOR MOTOR CEM2539T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324TC Ram | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 Amps0440-169 172 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEM2547T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 hk, 60 Hz, ODP, 364TC ram
228 958 kr /enhet