BALDOR MOTOR CEM31104 Three Phase Open Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 56C Frame | AJ6PMA

BALDOR MOTOR CEM31104 Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PMA Modell: CEM31104

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram56C
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 0.7
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassB
motortyp3416M
Antal poler4
Produktion0.330 hk
Total längd10.1 "
Fas3
Effektfaktor66
Servicefaktor1.35
Fart1,725 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - CM3104
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 73.40%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: N
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellisolering klassAmpsNedbrytningsmomentmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR CEM2513T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254TC Ram | AJ6PLN CEM2513T-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 Amps0415-85 521 kr
BALDOR MOTOR CEM2514T Trefas öppen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254TC Ram | AJ6PLP CEM2514T-47/23.5111 LB-FT-8.61 Amps0220-86 621 kr
BALDOR MOTOR CEM2515T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 256TC Ram | AJ6PLQ CEM2515T-47/23.5203 LB-FT-9.55 Amps0420-92 833 kr
BALDOR MOTOR CEM2516T Trefas öppen motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 256TC Ram | AJ6PLR CEM2516T-56/28148 LB-FT-8.48 Amps0225-101 939 kr
BALDOR MOTOR CEM2531T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284TC Ram | AJ6PLT CEM2531T-60/30216 LB-FT-12.7 Amps0425-119 090 kr
BALDOR MOTOR CEM2535T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286TC Ram | AJ6PLU CEM2535T-70/35272 LB-FT-13.32 Amps0430-128 504 kr
BALDOR MOTOR CEM2539T Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324TC Ram | AJ6PLV CEM2539T-94/47318 LB-FT-14.6 Amps0440-169 172 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEM31104 Trefas öppen motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C ram
15 221 kr /enhet