BALDOR MOTOR CESSWDM3558T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXX

BALDOR MOTOR CESSWDM3558T-5 Washdown-motor, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, TEFC, 145TC ram, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AJ6PXX Modell: CESSWDM3558T-5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 724 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps2.2
BasRG
Nedbrytningsmoment26.1 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram145TC
Vridmoment för full belastning5.91 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.25 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas3
Effektfaktor76
RevisionD
RPM1755
Temp. Stiga55 grader C
Typ3536M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 18.6 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1951A05
    • Uppdragningsmoment: 13.4 LB-FT
    • Startström: 20.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsBasHPisolering klassmotortypMonteringstypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR CESSWDM23933T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXF CSSWDM23933T-35.4/17.7RG15---7.08 Amps106 316 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM23934T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXG CSSWDM23934T-46.8/23.4RG20---8.32 Amps123 293 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM23994T Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXH CSSWDM23994T-36-33/16.5RG15---4.77 Amps108 022 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3545 Washdown Motor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram, Rostfritt Stål | AJ6PXJ CESSWDM3545Den 1.42.8 A @ 230 V 1.4 A @ 460 V--F3520M--24 017 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3546 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram, Rostfritt stål | AJ6PXK CESSWDM3546Den 1.53.0 A @ 208 V 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--F3524M--23 924 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXL CSSWDM3546T-3.3-3/1.5RG1---1.01 Amps24 276 kr
BALDOR MOTOR CESSWDM3546T-5 Washdown Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ram, Rostfritt stål | AJ6PXM CESSWDM3546T-5-1.25RG1---0.834 Amps24 276 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CESSWDM3558T-5 Washdown-motor, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, TEFC, 145TC ram, rostfritt stål
29 724 kr /enhet