BALDOR MOTOR CESWDM3710T Paint Free Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213TC Frame | AJ6PYY

BALDOR MOTOR CESWDM3710T färgfri motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 213TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PYY Modell: CESWDM3710T

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps19/9.5
BasRG
Nedbrytningsmoment71.3 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram213TC
Vridmoment för full belastning22.3 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 14
MonteringF1
Ström utan belastning4.3 Amps
Antal poler04
Produktion7.5
Fas3
Effektfaktor81
RevisionJ
RPM1770
Temp. Stiga87 grader C
Typ3739M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 60.75
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 46.5 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1669L
    • Uppdragningsmoment: 38.7 LB-FT
    • Startström: 73 ampere

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsBasStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-7622 437 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ram | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk12.12 "7219 158 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk12.94 "7619 985 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ram | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-7620 512 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Lackfri motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-8524 296 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hk13.24 "7523 645 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 Amps042-7625 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3710T färgfri motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, 3-fas, TEFC, 213TC ram
44 096 kr /enhet