BALDOR MOTOR CESWDM3558T Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6PYR

BALDOR MOTOR CESWDM3558T färgfri motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, TEFC, 145TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PYR Modell: CESWDM3558T

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps5.9-5.6/2.8
BasRG
Nedbrytningsmoment26.5 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram145TC
Vridmoment för full belastning5.91 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.59 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas3
Effektfaktor76
RevisionG
RPM1755
Temp. Stiga55 grader C
Typ3536M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Baldor CESWDM3558T färgfri motor används i livsmedelsbearbetning och applikationer där motorer ofta utsätts för vissa kemikalier, fukt, spolning och fukt. Motorn erbjuder robusthet och flexibilitet för att maximera drifttiden och minska de totala driftskostnaderna.

Funktioner:

  • Baldor CESWDM3558T-motorn har TEFC (helt inneslutna fläktkylda) kapslingar med en extern fläkt monterad på axeln för att skydda motorn från överhettning.
  • Denna färgfria motor har en kontinuerlig drift som bär den maximala konstanta belastningen utan att överskrida den angivna temperaturen.
  • Den har en C-Face styv monteringsdesign för säker installation på plana ytor.
  • Denna motor erbjuder reversibel axelrotation för att rymma en rad applikationer.

Standarder och godkännanden:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • INTE MIN

Vanliga frågor och svar:

F. Vad syftar C-face design på i Baldor-motorer?

A. En C-face design har en plan yta bearbetad på ena sidan för direkt koppling med utrustning.

F. Vilket fett är idealiskt för motorns lager?

A. Polyrex EM-fett är idealiskt för motorlager. Den klarar höga temperaturer (upp till 300 grader F) under begränsade förhållanden.

F. Vad är skillnaden mellan 1-fas och 3-fas motorer?

A. I en 1-fasmotor strömmar elektriciteten genom en enda ledare. Å andra sidan består en 3-fasanslutning av tre separata ledare för överföring av el.

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsBasStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 Amps041-7622 437 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ram | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hk12.12 "7219 158 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hk12.94 "7619 985 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ram | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 Amps041.5-7620 512 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Lackfri motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 Amps022-8524 296 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Lackfri motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hk13.24 "7523 645 kr
BALDOR MOTOR CESWDM3559T Lackfri motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ram | AJ6PYT CESWDM3559T-7.8-7.2/3.6RG1.11 Amps023-9129 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3558T färgfri motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-fas, TEFC, 145TC ram
25 175 kr /enhet