BALDOR MOTOR CEWDM3558 White Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QAT

BALDOR MOTOR CEWDM3558 White Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QAT Modell: CEWDM3558

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps6.0 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram56C
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 2.9
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3530M
Antal poler4
Produktion2.000 hk
Total längd14.12 "
Fas3
Effektfaktor73
Servicefaktor1.15
Fart1,755 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - CWDM3558
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilj: Tvätta ner
    • Remskivans lagertyp: förseglat lager
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentHPIP-värdemotortypMonteringstypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR CEWDM22976T Vit Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 Amps65 735 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23932T Vit Washdown Motor, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 Amps74 720 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown Motor, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 Amps88 057 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23934T Vit Washdown Motor, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 Amps102 118 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23994T White Washdown Motor, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 Amps89 463 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3545 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 Amps17 690 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3546 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps20 369 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3558 White Washdown Motor, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram
20 274 kr /enhet