BALDOR MOTOR CEWDM3713T White Washdown Motor, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 215TC Frame | AJ6QBN

BALDOR MOTOR CEWDM3713T White Washdown-motor, 3600 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 215TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QBN Modell: CEWDM3713T

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

63 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps36.8-34/17
BasRG
Nedbrytningsmoment83.6 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram215TC
Vridmoment för full belastning22.2 LB-FT
HP15
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 14
MonteringF1
Ström utan belastning8.9 Amps
Antal poler02
Produktion15
Fas3
Effektfaktor89
RevisionE
RPM3500
Temp. Stiga91 grader C
Typ3752M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 78.3
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)66.99
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - CEWWDM3713T
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 45.6 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1669L
    • Uppdragningsmoment: 31.8 LB-FT
    • Startström: 266 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentHPIP-värdemotortypMonteringstypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR CEWDM22976T Vit Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 Amps65 735 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23932T Vit Washdown Motor, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 Amps74 720 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown Motor, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6QAA CEWDM23933T-36/18143 LB-FT15---6.95 Amps88 057 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23934T Vit Washdown Motor, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 Amps102 118 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23994T White Washdown Motor, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 Amps89 463 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3545 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 Amps17 690 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3546 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps20 369 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3713T White Washdown-motor, 3600 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 215TC ram
63 688 kr /enhet