BALDOR MOTOR CFM3036A Kondensorfläktmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48YZ Ram | AJ6QBY

BALDOR MOTOR CFM3036A Kondensorfläktmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48YZ Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QBY Modell: CFM3036A

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 636 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktmotor
Amps2.5-2.4/1.2
BasN
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram48YZ
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly12 # 18
MonteringF1
Antal poler06
Produktion.5
Fas3
Effektfaktor55
RevisionN
RPM1140
Typ3418M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)28.58
Fartygets längd (cm)47.31
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1257L

Produktvarianter

ProduktModellIsoleringAmpsBasStröm utan belastningProduktionEffektfaktorRevisionTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR CFM3046A Kondensorfläktmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 48YZ Ram | AJ6QBZ CFM3046AB3.3-3/1.5RG-. 7559J-10 452 kr
BALDOR MOTOR CFM3136A Kondensorfläktmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6QCA CFM3136AB2.5-2.4/1.2N1.11 Amps.555M-9 977 kr
BALDOR MOTOR CFM3146A Kondensorfläktmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6QCB CFM3146AB3-2.8/1.4N-. 7568AA-10 773 kr
BALDOR MOTOR CFM3156A Kondensorfläktmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6QCC CFM3156AF3.6-3.4/1.7N1.4 Amps169AD54 grader C12 293 kr
BALDOR MOTOR CFM3166A Kondensorfläktmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56YZ Ram | AJ6QCD CFM3166AB5.5-5/2.5N1.5 Amps1.572AE-14 551 kr
BALDOR MOTOR M3539-TP Kondensorfläktmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 184T Ram | AJ6XJA M3539-TPB2.6/1.3N1.05 Amps.5T55AJ52 grader C10 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CFM3036A Kondensorfläktmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48YZ Ram
9 636 kr /enhet