BALDOR MOTOR CHC144A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCE

BALDOR MOTOR CHC144A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1725 rpm, 60 Hz, 0.25 hk, 1-fas, TEAO, 48Z ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QCE Modell: CHC144A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
Amps3/1.5
BasRS
Nedbrytningsmoment1.4 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram48Z
Full belastningseffektivitet66
Vridmoment för full belastning0.75 LB-FT
HP. 25
Hz60
IsoleringB
Bly7 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.86 Amps
Antal poler04
Produktion. 25
Fas1
RPM1725
Typ1712C
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 0.2 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1203A01
    • Uppdragningsmoment: 0.2 LB-FT
    • Startström: 5.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR CHC164A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W11006 981 kr
BALDOR MOTOR CHC244A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z17006 697 kr
BALDOR MOTOR CHC264A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q11008 085 kr
BALDOR MOTOR CHC3526A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56Z Ram | AJ6QCP CHC3526A----1 tel---13 353 kr
BALDOR MOTOR CHC365A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T11008 726 kr
BALDOR MOTOR CHC445A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB17008 642 kr
BALDOR MOTOR CHC545A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEAO, 56 Ram | AJ6QCT CHC545A049.8/4.97 LB-FT11--17009 242 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CHC144A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1725 rpm, 60 Hz, 0.25 hk, 1-fas, TEAO, 48Z ram
6 003 kr /enhet