BALDOR MOTOR CHC3526A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56Z Ram | AJ6QCP

BALDOR MOTOR CHC3526A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 900 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, TEAO, 56Z ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QCP Modell: CHC3526A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
Bearing TypeBoll
Effektivitet (CT-värde) 50%
KapslingstypTEAO
RammaterialStål
Ram storlek56Z
Fulllastförstärkare9.2/4.6
HP1 / 2 hp
isolering klassB
MonteringstypC-ansikte, fotmonterat
Total längd14.42 "
Fas1 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1
Axel Dia.5/8 ""
Spänning115 / 230 V
Garanti2 år
Vikt49 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 900 varv / min
    • volt @ frekvens: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR CHC144A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--17256 003 kr
BALDOR MOTOR CHC164A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W11006 981 kr
BALDOR MOTOR CHC244A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z17006 697 kr
BALDOR MOTOR CHC264A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCH CHC264A064/22.2 LB-FT. 331-Q11008 085 kr
BALDOR MOTOR CHC365A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T11008 726 kr
BALDOR MOTOR CHC445A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB17008 642 kr
BALDOR MOTOR CHC545A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEAO, 56 Ram | AJ6QCT CHC545A049.8/4.97 LB-FT11--17009 242 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CHC3526A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 900 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, TEAO, 56Z ram
13 353 kr /enhet