BALDOR MOTOR CHC264A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCH

BALDOR MOTOR CHC264A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas, TEAO, 48Z ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QCH Modell: CHC264A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 462 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
Amps4/2
BasRS
Nedbrytningsmoment2.2 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram48Z
Full belastningseffektivitet68
Vridmoment för full belastning1.6 LB-FT
HP. 33
Hz60
IsoleringB
Bly7 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.04 Amps
Antal poler06
Produktion. 33
Fas1
RevisionQ
RPM1100
Typ1716C
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 0.3 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1203A01
    • Uppdragningsmoment: 0.2 LB-FT
    • Startström: 5.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR CHC144A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1725 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCE CHC144A043/1.51.4 LB-FT. 251--172511 015 kr
BALDOR MOTOR CHC164A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCF CHC164A063.2/1.61.8 LB-FT. 251-W110012 809 kr
BALDOR MOTOR CHC244A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas, TEAO, 48Z Ram | AJ6QCG CHC244A044.2/2.12.3 LB-FT. 331-Z170012 289 kr
BALDOR MOTOR CHC3526A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 900 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56Z Ram | AJ6QCP CHC3526A----1 tel---24 501 kr
BALDOR MOTOR CHC365A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6QCQ CHC365A066.4/3.24.3 LB-FT.51-T110016 012 kr
BALDOR MOTOR CHC445A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEAO, 56YZ Ram | AJ6QCR CHC445A047.2/3.65.8 LB-FT. 751-AB170015 858 kr
BALDOR MOTOR CHC545A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEAO, 56 Ram | AJ6QCT CHC545A049.8/4.97 LB-FT11--170016 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CHC264A Direktdriven fläktmotor, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas, TEAO, 48Z ram
8 462 kr /enhet