BALDOR MOTOR CJL3509A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 hk, 1-fas, TEFC, 56J ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QDY Modell: CJL3509A

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Omgivning (C)40 deg C
Amps12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment4.1 LB-FT
TullbetygKONT
Ram56J
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 6.0
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassB
motortyp3524L
Antal poler2
Produktion1.000 hk
Total längd13.72 "
Fas1
Effektfaktor81
Servicefaktor1.25
Fart3,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning230 V 115 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 66.00%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 1 @ 14 AWG, # 4TH
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 3.1 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Ext Gänga
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Fast motsatt standard
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 38.5 A.

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorRevisionServicefaktorTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR CJL3501A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6QDV CJL3501A. 336/32.95 LB-FT-60T-73 grader C7 875 kr
BALDOR MOTOR CJL3504A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6QDW CJL3504A.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 grader C9 284 kr
BALDOR MOTOR CJL3507A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6QDX CJL3507A. 758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 deg C11 302 kr
BALDOR MOTOR CJL3513A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QDZ CJL3513A1.500 hk16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-12 564 kr
BALDOR MOTOR CJL3515A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56J Ram | AJ6QEA CJL3515A2.000 hk23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-14 772 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CJL3509A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 1 hk, 1-fas, TEFC, 56J ram
11 439 kr /enhet