BALDOR MOTOR CL1408TM Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 184TC Ram | AJ6QEP

BALDOR MOTOR CL1408TM enfas öppen motor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 184TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QEP Modell: CL1408TM

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps32/16
BasRG
Nedbrytningsmoment21 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingÖppen
Ram184TC
Vridmoment för full belastning9 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 14 A & J, 3 # 16 B PH, 1 # 10 # 4TH
MonteringF1
Ström utan belastning8.5 Amps
Antal poler04
Produktion3
Fas1
Effektfaktor78
RevisionAC
RPM1725
Typ3634LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 30.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 14.4 LB-FT
    • Startström: 107 ampere

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR CEL11301 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 Hk, 56C Ram | AJ6PLE CEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hk10.74 "858 190 kr
BALDOR MOTOR CEL11303 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 56C Ram | AJ6PLF CEL113033413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hk10.74 "918 537 kr
BALDOR MOTOR CEL11307 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 56C Ram | AJ6PLG CEL113073524LC7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V--40.750 hk12.06 "9012 891 kr
BALDOR MOTOR CL1410TM Enfas öppen motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 184TC Ram | AJ6QEQ CL1410TM-2334 LB-FT8.4 Amps045-8728 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CL1408TM enfas öppen motor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 184TC ram
18 527 kr /enhet