BALDOR MOTOR CEL11307 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 56C Ram | AJ6PLG

BALDOR MOTOR CEL11307 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PLG Modell: CEL11307

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps7.0 A @ 115 V 3.5 A @ 230 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram56C
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 3.5
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3524LC
Antal poler4
Produktion0.750 hk
Total längd12.06 "
Fas1
Effektfaktor90
Servicefaktor1.25
Fart1,750 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 115 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - CL1307
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 81.80%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: M
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 6 @ 18 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR CEL11301 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 Hk, 56C Ram | AJ6PLE CEL113013418LC3.4 A @ 115 V 2.5 A @ 208 V 1.7 A @ 230 V--40.330 hk10.74 "858 190 kr
BALDOR MOTOR CEL11303 Enfas öppen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 56C Ram | AJ6PLF CEL113033413LC4.9 A @ 115 V 2.5 A @ 230 V--20.500 hk10.74 "918 537 kr
BALDOR MOTOR CL1408TM Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 184TC Ram | AJ6QEP CL1408TM-32/1621 LB-FT8.5 Amps043-7818 527 kr
BALDOR MOTOR CL1410TM Enfas öppen motor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 184TC Ram | AJ6QEQ CL1410TM-2334 LB-FT8.4 Amps045-8728 936 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEL11307 Enfas öppen motor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, 56C ram
12 891 kr /enhet