BALDOR MOTOR CL3403 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 hk, 60 Hz, TEFC, 56C Ram | AJ6QER

BALDOR MOTOR CL3403 enfasmotor, 115/230V, 1800 rpm, 0.25 hk, 60 Hz, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QER Modell: CL3403

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Fulllastförstärkare5/2.5
Full belastningseffektivitet55
Hz60
isolering klassB
Utmatning HP. 25
Fas1
Effektfaktor57
Betyg40C AMB-CONT
RPM1725
Servicefaktor1.35
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • KVA-kod: L

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR CL3405 Enfasmotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QET CL3405026 / 3.2-3-. 3368C3450-8 134 kr
BALDOR MOTOR CL3501 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEU CL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 deg C8 515 kr
BALDOR MOTOR CL3503 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEV CL3503027/3.52.3 LB-FT.572M345084 grader C8 422 kr
BALDOR MOTOR CL3504 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEW CL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566Y172577 grader C9 866 kr
BALDOR MOTOR CL3506 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 Hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEX CL3506029.6/4.83.5 LB-FT. 7574U345092 grader C9 275 kr
BALDOR MOTOR CL3507 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 Hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEY CL3507048.4/4.25.7 LB-FT. 7578T172589 deg C11 749 kr
BALDOR MOTOR CL3509 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 Hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEZ CL35090211.8/5.94.25 LB-FT182S345090 grader C10 639 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CL3403 enfasmotor, 115/230V, 1800 rpm, 0.25 hk, 60 Hz, TEFC, 56C ram
8 158 kr /enhet