BALDOR MOTOR CL3503 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEV

BALDOR MOTOR CL3503 enfasmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QEV Modell: CL3503

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 422 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps7/3.5
BasRG
Nedbrytningsmoment2.3 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning2.76 Amps
Antal poler02
Produktion.5
Fas1
Effektfaktor72
RevisionM
RPM3450
Temp. Stiga84 grader C
Typ3413L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 2.2 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 2 LB-FT
    • Startström: 21 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR CL3403 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 hk, 60 Hz, TEFC, 56C Ram | AJ6QER CL3403----57-1725-8 158 kr
BALDOR MOTOR CL3405 Enfasmotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QET CL3405026 / 3.2-3-. 3368C3450-8 134 kr
BALDOR MOTOR CL3501 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEU CL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 deg C8 515 kr
BALDOR MOTOR CL3504 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEW CL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566Y172577 grader C9 866 kr
BALDOR MOTOR CL3506 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 Hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEX CL3506029.6/4.83.5 LB-FT. 7574U345092 grader C9 275 kr
BALDOR MOTOR CL3507 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 Hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEY CL3507048.4/4.25.7 LB-FT. 7578T172589 deg C11 749 kr
BALDOR MOTOR CL3509 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 Hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEZ CL35090211.8/5.94.25 LB-FT182S345090 grader C10 639 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CL3503 enfasmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C ram
8 422 kr /enhet