BALDOR MOTOR CL3514 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QFC

BALDOR MOTOR CL3514 enfasmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QFC Modell: CL3514

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 766 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps12.4/6.2
BasRG
Nedbrytningsmoment12.1 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning4.48 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH
MonteringF1
Ström utan belastning1.76 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas1
Effektfaktor96
RevisionA
RPM1725
Temp. Stiga82 deg C
Typ3532LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.95
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 13.8 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 8.43 LB-FT
    • Startström: 49.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR CL3403 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 hk, 60 Hz, TEFC, 56C Ram | AJ6QER CL3403----57-1725-8 158 kr
BALDOR MOTOR CL3405 Enfasmotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QET CL3405026 / 3.2-3-. 3368C3450-8 134 kr
BALDOR MOTOR CL3501 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEU CL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 deg C8 515 kr
BALDOR MOTOR CL3503 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEV CL3503027/3.52.3 LB-FT.572M345084 grader C8 422 kr
BALDOR MOTOR CL3504 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEW CL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566Y172577 grader C9 866 kr
BALDOR MOTOR CL3506 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 Hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEX CL3506029.6/4.83.5 LB-FT. 7574U345092 grader C9 275 kr
BALDOR MOTOR CL3507 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 Hk, TEFC, 56C Ram | AJ6QEY CL3507048.4/4.25.7 LB-FT. 7578T172589 deg C11 749 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CL3514 enfasmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56C ram
16 766 kr /enhet