BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QLV

BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 hk, 3-fas, TENV, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QLV Modell: CSSWDM3457

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 948 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Effektivitet (CT-värde) 74.00%
KapslingstypTENV
RammaterialRostfritt stål
Ram storlek56C
Fulllastförstärkare1.2-1.1 /, 55
HP1 / 3 hp
isolering klassF
IP-värde56
MonteringstypFotmontering / C-ansikte
Total längd11.09 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.0.625 "
Spänning208-230 / 460 V
Vikt33 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 3600 varv / min
    • volt @ frekvens: 208 V @ 60 Hz; 230 V vid 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QLW CSSWDM3534----3 tel---18 879 kr
BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QLX CSSWDM3537----3 tel---21 194 kr
BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QLY CSSWDM3538041.98-1.82 /, 917.89 LB-FT.5364G175522 745 kr
BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Washdown Motor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QMA CSSWDM3541022.2/1.17.6 LB-FT. 75380K345021 908 kr
BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QMB CSSWDM3542042.36-2.16/1.0810.4 LB-FT. 75378H174023 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 hk, 3-fas, TENV, 56C Ram
17 948 kr /enhet