BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Washdown Motor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QMA

BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Washdown Motor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame

Finns i lager
Artikel: AJ6QMA Modell: CSSWDM3541

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps2.2/1.1
BasRG
Nedbrytningsmoment7.6 LB-FT
KlassF
KapslingTENV
Ram56C
Vridmoment för full belastning1.1 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.61 Amps
Antal poler02
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor80
RevisionK
RPM3450
Temp. Stiga77 grader C
Typ3518M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 5.6 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1951A01
    • Uppdragningsmoment: 4.1 LB-FT
    • Startström: 11.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QLV CSSWDM3457----3 tel---17 948 kr
BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QLW CSSWDM3534----3 tel---18 879 kr
BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QLX CSSWDM3537----3 tel---21 194 kr
BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QLY CSSWDM3538041.98-1.82 /, 917.89 LB-FT.5364G175522 745 kr
BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QMB CSSWDM3542042.36-2.16/1.0810.4 LB-FT. 75378H174023 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Washdown Motor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame
21 908 kr /enhet