BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QMB

BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3-fas, TENV, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QMB Modell: CSSWDM3542

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps2.36-2.16/1.08
BasRG
Nedbrytningsmoment10.4 LB-FT
KlassF
KapslingTENV
Ram56C
Vridmoment för full belastning2.27 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.64 Amps
Antal poler04
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor78
RevisionH
RPM1740
Temp. Stiga103 grader C
Typ3519M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 7.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1951A01
    • Uppdragningsmoment: 6.61 LB-FT
    • Startström: 9.77 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QLV CSSWDM3457----3 tel---17 948 kr
BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QLW CSSWDM3534----3 tel---18 879 kr
BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QLX CSSWDM3537----3 tel---21 194 kr
BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QLY CSSWDM3538041.98-1.82 /, 917.89 LB-FT.5364G175522 745 kr
BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Washdown Motor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QMA CSSWDM3541022.2/1.17.6 LB-FT. 75380K345021 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Washdown Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3-fas, TENV, 56C Ram
23 541 kr /enhet