BALDOR MOTOR D5010RS-BV SCR Drive Motor, 500/300V, 1750/2300 RPM, 10 hp, DPG-FV, SC2113ATZ Frame | AJ6QRP

BALDOR MOTOR D5010RS-BV SCR-drivmotor, 500/300V, 1750/2300 rpm, 10 hk, DPG-FV, SC2113ATZ Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QRP Modell: D5010RS-BV

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

295 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Omgivning (C)040
Armaturström18.00
Armaturspänning500
Borstar419904-51E
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingDPFV
HP10
isolering klassF
MonteringsplatsF1
Produktion10 HP
RPM1750/2300
Servicefaktor1.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 186.7504
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • P-kod: C

Produktvarianter

ProduktModellProduktionArmaturströmArmaturspänningRPMServicefaktorBorstarKapslingHPPris
BALDOR MOTOR CD2015R-BV SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 15 hk, DPG-FV, SC2113ATCZ Ram | AJ6NZT CD2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 ADDPFV15274 938 kr
BALDOR MOTOR D2015R-BV SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 hk, DPG-FV, SC2113ATZ Ram | AJ6QPT D2015R-BV15 HP56.002401750/23001.0419904-51 ADDPFV15264 907 kr
BALDOR MOTOR D2020R-BV SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 20 hk, DPG-FV, SC2113ATZ Ram | AJ6QPW D2020R-BV20 HP76.502401750/23001.0419904-51ACDPFV20271 237 kr
BALDOR MOTOR D2025R-BV SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 25 hk, DPG-FV, MC2113ATZ Ram | AJ6QPZ D2025R-BV25 HP96.002401750/23001.0419904-51ABDPFV25319 592 kr
BALDOR MOTOR D2030R-BV SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 30 hk, DPG-FV, LC2113ATZ Ram | AJ6QQC D2030R-BV30 HP109.002401750/23001.0419904-51ABDPFV30326 678 kr
BALDOR MOTOR D2040P-BV SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2100 RPM, 40 hk, DPBV, 328AT Ram | AJ6QQD D2040P-BV40 HP138.002401750/21001.028610-1DPBV40423 403 kr
BALDOR MOTOR D2040R-BV SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 40 hk, DPG-FV, LC2115ATZ Ram | AJ6QQE D2040R-BV40 HP146.002401750/21001.0419904-51 ADDPFV40326 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR D5010RS-BV SCR-drivmotor, 500/300V, 1750/2300 rpm, 10 hk, DPG-FV, SC2113ATZ Ram
295 377 kr /enhet