BALDOR MOTOR ECP84402T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 100 hp, 3 Phase, TEFC, 405TS Frame | AJ6RMN

BALDOR MOTOR ECP84402T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 100 hk, 3-fas, TEFC, 405TS ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RMN Modell: ECP84402T-5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

260 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps88
DesignaB
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram405TS
Ram storlek405TS
Fett typPOLYREX EM
HP100
Hz60
IsoleringF
isolering klassF
KVAR10.0
Bly3 # 2
MonteringF1
Ljudnivå90DBA
Antal poler02
Antal spelautomater48
Produktion100 HP
Fas3
RevisionH
RPM3565
Servicefaktor1.15
temp200
TypA40060M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 576.9
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)124.46
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Typskylt nr: 000613007ET
    • NEJ. ROTORSTANGER: 38

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R118054 342 kr
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C118057 015 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S118069 373 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G118069 373 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U176551 280 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S176551 280 kr
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S176555 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84402T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 100 hk, 3-fas, TEFC, 405TS ram
260 925 kr /enhet