BALDOR MOTOR EL11318 Single Phase Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56H Frame | AJ6TFZ

BALDOR MOTOR EL11318 enfasmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56H ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TFZ Modell: EL11318

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 807 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps8.4 A @ 115 V 4.2 A @ 230 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram56H
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 4.2
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3528LC
Antal poler4
Produktion1.000 hk
Total längd11.75 "
Fas1
Effektfaktor93
Servicefaktor1.15
Fart1,750 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 115 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.8
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 82.60%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 6 @ 18 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsBasHPIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR EL11203 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1 / 4 hp-F--7 128 kr
BALDOR MOTOR EL11204 Enfasmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1 / 4 hp-F--8 506 kr
BALDOR MOTOR EL11205 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TEZ EL112053/1.5--1 / 3 hp-F--7 528 kr
BALDOR MOTOR EL11206 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1 / 3 hp-F--7 664 kr
BALDOR MOTOR EL11207 Enfasmotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFB EL11207Den 1.93.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-9 073 kr
BALDOR MOTOR EL11208 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1 / 2 hp-F--8 011 kr
BALDOR MOTOR EL11209 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ram | AJ6TFD EL11209Den 2.44.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-8 600 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EL11318 enfasmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56H ram
11 807 kr /enhet