BALDOR MOTOR EM2543T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, ODP, 326T Ram | AJ6TNZ

BALDOR MOTOR EM2543T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 50 hk, ODP, 326T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TNZ Modell: EM2543T

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

158 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps114/57
BasRG
Nedbrytningsmoment420 LB-FT
KlassF
KapslingOPSB
Ram326T
Vridmoment för full belastning148 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP50
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 8
MonteringF1
Ström utan belastning20.2 Amps
Antal poler04
Produktion50
Fas3
Effektfaktor87
RevisionV
RPM1775
Temp. Stiga47 deg C
Typ4256M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 210.15
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 280 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2138L
    • Uppdragningsmoment: 222 LB-FT
    • Startström: 378 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialAmpsBasRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPIsoleringPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--Den 7.6---91 464 kr
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F55 252 kr
BALDOR MOTOR EM2508T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TJY EM2508TStål24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--Den 11.7---114 460 kr
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-71 882 kr
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F66 750 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F66 750 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F71 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM2543T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 50 hk, ODP, 326T ram
158 291 kr /enhet