BALDOR MOTOR EM3207T Three Phase Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 182T Frame | AJ6TVQ

BALDOR MOTOR EM3207T trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 182T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TVQ Modell: EM3207T

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps5.1-5/2.5
BasRG
Nedbrytningsmoment22 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingOPSB
Ram182T
Vridmoment för full belastning6.72 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 16
MonteringF1
Ström utan belastning1.65 Amps
Antal poler06
Produktion1.5
Fas3
Effektfaktor64
RevisionD
RPM1170
Temp. Stiga28 grader C
Typ3628M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - M3207TX
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 15.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 13.4 LB-FT
    • Startström: 15.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialAmpsBasRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPIsoleringPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--Den 7.6---91 464 kr
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F55 252 kr
BALDOR MOTOR EM2508T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TJY EM2508TStål24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--Den 11.7---114 460 kr
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-71 882 kr
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F66 750 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F66 750 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F71 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3207T trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 182T ram
27 028 kr /enhet