BALDOR MOTOR EM3546T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6TYY

BALDOR MOTOR EM3546T-8 trefas kapslad motor, 200V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TYY Modell: EM3546T-8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps3.5
BasRG
Nedbrytningsmoment12.3 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram143T
Vridmoment för full belastning2.97 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning2.25 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas3
Effektfaktor71
RevisionD
RPM1760
Temp. Stiga42 grader C
Typ3519M
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - M3546T -8
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 8.34 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 6.05 LB-FT
    • Startström: 27.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorRevisionPris
BALDOR MOTOR EM2333T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THV EM2333T-818.9 Amps42.4165 LB-FT0415-82-73 252 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ram | AJ6TJG EM2334T-821.6 Amps55.2213 LB-FT0420-84S88 820 kr
BALDOR MOTOR EM2394T-8 Trefas sluten motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJM EM2394T-812.9 Amps4090.9 LB-FT0215-88C80 062 kr
BALDOR MOTOR EM3554T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6TZN EM3554T-83.1 Amps519.6 LB-FT041.5-73E26 044 kr
BALDOR MOTOR EM3558T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6UAL EM3558T-84.15 Amps6.823.7 LB-FT042-73D27 549 kr
BALDOR MOTOR EM3611T-8 Trefas medföljande motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ram | AJ6UBX EM3611T-8-Den 9.7-43.000 hk16.55 "75-28 282 kr
BALDOR MOTOR EM3615T-8 Trefas medföljande motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ram | AJ6UCN EM3615T-8-Den 15.251.1 LB-FT45.000 hk18.04 "78-29 188 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3546T-8 trefas kapslad motor, 200V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T ram
23 439 kr /enhet