BALDOR MOTOR EM3558T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6UAL

BALDOR MOTOR EM3558T-8 trefas kapslad motor, 200V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UAL Modell: EM3558T-8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 549 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps6.8
BasRG
Nedbrytningsmoment23.7 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram145T
Vridmoment för full belastning5.96 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning4.15 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas3
Effektfaktor73
RevisionD
RPM1750
Temp. Stiga73 grader C
Typ3530M
Spänning200

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - M3558T -8
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 17.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 15.7 LB-FT
    • Startström: 55.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorRevisionPris
BALDOR MOTOR EM2333T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THV EM2333T-818.9 Amps42.4165 LB-FT0415-82-73 252 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ram | AJ6TJG EM2334T-821.6 Amps55.2213 LB-FT0420-84S88 820 kr
BALDOR MOTOR EM2394T-8 Trefas sluten motor, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJM EM2394T-812.9 Amps4090.9 LB-FT0215-88C80 062 kr
BALDOR MOTOR EM3546T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6TYY EM3546T-82.25 Amps3.512.3 LB-FT041-71D23 439 kr
BALDOR MOTOR EM3554T-8 Trefas medföljande motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6TZN EM3554T-83.1 Amps519.6 LB-FT041.5-73E26 044 kr
BALDOR MOTOR EM3611T-8 Trefas medföljande motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ram | AJ6UBX EM3611T-8-Den 9.7-43.000 hk16.55 "75-28 282 kr
BALDOR MOTOR EM3615T-8 Trefas medföljande motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ram | AJ6UCN EM3615T-8-Den 15.251.1 LB-FT45.000 hk18.04 "78-29 188 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3558T-8 trefas kapslad motor, 200V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ram
27 549 kr /enhet