BALDOR MOTOR EM3550 Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56 Ram | AJ6TZB

BALDOR MOTOR EM3550 trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56 ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TZB Modell: EM3550

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 987 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps4-3.8/1.9
BasRG
Nedbrytningsmoment9.49 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56
Vridmoment för full belastning2.22 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.932 Amps
Antal poler02
Produktion1.5
Fas3
Effektfaktor85
RevisionD
RPM3500
Temp. Stiga50 grader C
Typ3520M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - M3550
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 7.35 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 3.61 LB-FT
    • Startström: 17.9 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.549 983 kr
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Strykjärn-Den 7.9--61 848 kr
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1058 550 kr
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1534 852 kr
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2042 255 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2053 494 kr
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1542 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3550 trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 56 ram
14 987 kr /enhet