BALDOR MOTOR EM3555T-5 Three Phase Enclosed Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 145T Frame | AJ6TZV

BALDOR MOTOR EM3555T-5 trefas kapslad motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TZV Modell: EM3555T-5

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps2
BasRG
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram145T
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 18
MonteringF1
Antal poler02
Produktion2
Fas3
Effektfaktor88
RevisionA
RPM3490
Typ3526M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.35
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1259L

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR EM31104-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TTC EM31104-53416MDen 0.54.53 LB-FT-40.330 hk9.51 "667 681 kr
BALDOR MOTOR EM31108-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TTG EM31108-53424MDen 0.75.12 LB-FT-40.500 hk11.01 "788 457 kr
BALDOR MOTOR EM31112-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TTL EM31112-53514MDen 0.97.88 LB-FT-40.750 hk11.07 "7712 237 kr
BALDOR MOTOR EM31116-5 Trefas, sluten motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TTR EM31116-53520MDen 1.2--41.000 hk11.07 "719 801 kr
BALDOR MOTOR EM3116T-5 Trefas, sluten motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ram | AJ6TUC EM3116T-5-1.212.5 LB-FT0.8 Amps041-7112 616 kr
BALDOR MOTOR EM3154T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FT1.14 Amps041.5-7213 199 kr
BALDOR MOTOR EM3157T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FT1.36 Amps042-7513 407 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3555T-5 trefas kapslad motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ram
13 533 kr /enhet