BALDOR MOTOR EM3556-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56H Ram | AJ6UAA

BALDOR MOTOR EM3556-5 575-fas kapslad motor, 1200V, 60 rpm, 1 Hz, 56 hk, TEFC, XNUMXH ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UAA Modell: EM3556-5

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 402 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)46 deg C
AmpsDen 1.4
BastypStel
TullbetygKONT
Ram56H
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 1.4
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3526M
Antal poler6
Produktion1.000 hk
Total längd12.91 "
Fas3
Effektfaktor64
Servicefaktor1.15
Fart1,155 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,200 rpm
Spänning575 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - M3556-5
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 82.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 3 @ 18 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellFull belastningseffektivitetAmpsNedbrytningsmomentHPIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THR EM2333T-592.4----F--34 852 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Trefas inkapslad motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THT EM2333T-58-Den 21.0204 LB-FT--F0948M-42 803 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ram | AJ6TJC EM2334T-593----F--42 255 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Trefas medföljande motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJD EM2334T-58-Den 28.0369 LB-FT--F0956M-51 891 kr
BALDOR MOTOR EM2394T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps42 906 kr
BALDOR MOTOR EM3554-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6TZH EM3554-5-Den 1.8---F3526M-12 396 kr
BALDOR MOTOR EM3555-5 Trefas medföljande motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56H Ram | AJ6TZT EM3555-5-Den 2.0---B3526M-13 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3556-5 575-fas kapslad motor, 1200V, 60 rpm, 1 Hz, 56 hk, TEFC, XNUMXH ram
14 402 kr /enhet