BALDOR MOTOR EM3558T-5G Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6UAK

BALDOR MOTOR EM3558T-5G trefasmotor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UAK Modell: EM3558T-5G

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Effektivitet (CT-värde) 86.50%
KapslingstypTEFC
RammaterialStål
Ram storlek145T
Fulllastförstärkare2.3
HP2 hk
isolering klassH
MonteringstypFotmontering
Total längd13.31 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.0.875 "
Spänning575 V
Vikt46 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1800 varv / min
    • volt @ frekvens: 575 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialRam storlekFulllastförstärkareHPTotal längdAxel Dia.ViktPris
BALDOR MOTOR EM2334T-5G Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJF EM2334T-5GGjutjärn256T19.220 hk23.3 "1.625 "293 Ib98 139 kr
BALDOR MOTOR EM3546T-5G Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 143T Ram | AJ6TYX EM3546T-5GStål143T1.21 hk12.31 "0.875 "35 Ib27 703 kr
BALDOR MOTOR EM3554T-5G Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6TZM EM3554T-5GStål145T1.81-1 / 2 HP13.31 "0.875 "42 Ib28 590 kr
BALDOR MOTOR EM3611T-5G Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ram | AJ6UBW EM3611T-5GStål182T3.33 hk16.54 "1.125 "76 Ib32 951 kr
BALDOR MOTOR EM3615T-5G Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ram | AJ6UCM EM3615T-5GStål184T5.35 hk18.04 "1.125 "84 Ib31 949 kr
BALDOR MOTOR EM3710T-5G Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ram | AJ6UEK EM3710T-5GStål213T7.67-1 / 2 hk19.01 "1.375 "126 Ib49 137 kr
BALDOR MOTOR EM3714T-5G Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215T Ram | AJ6UFC EM3714T-5GStål215T9.610 hk20.51 "1.375 "165 Ib54 577 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3558T-5G trefasmotor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ram
29 439 kr /enhet